Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J9853 csavaros indító hornyos 5 5/8 hüvelykes csipesz | AD9DUW 4R111

PROTO J9853 csavaros indító hornyos 5 5/8 hüvelykes kapocs

Raktáron
Tétel: AD9DUW Modell: J9853Kereszthivatkozás: 4R111 / 4R110
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
€23.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros indító
befejezKróm szár, fekete oxid csúcs
Fogantyú kialakításaRáncos zsebcsipesszel
FogantyúAcél
Teljes hossz5.625 "
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1/4 "- 3/8" vagy 6, 8, 10, 12
Tipp stílusRéselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8205597000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavarok vagy anyák beindítására vagy eltávolítására használják, különösen azok, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy kézzel tartsák, nehezen elérhető helyekről
    • Betartja az ANSI szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
PROTO J9855 csavaros indító hornyos 9 5/8 hüvelykes | AD9DUX 4R112 J98559.625 "1/4 "- 3/8" vagy 6, 8, 10, 12RéseltRéselt€25.31
PROTO J9882 Phillips csavaros indító 2 3/4 hüvelykes | AD9DUZ 4R114 J98822.75 "3/16 "- 3/8" vagy 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint€20.09
PROTO J9886 Phillips csavaros indító 9 3/4 hüvelykes | AD9DVA 4R116 J98869.75 "3/16 "- 3/8" vagy 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint€28.50
PROTO J9884 Csigaindító Phillips 5 3/4 hüvelykes csipesz | AG7BTH 4R115 J98845.75 "3/16 "- 3/8" vagy 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint€26.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J9853 csavaros indító hornyos 5 5/8 hüvelykes kapocs
€23.18 /Mértékegység