Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J9527 csavaros kihúzó 19/32 | AD9DUR 4R005

PROTO J9527 csavaros kihúzó 19/32

Raktáron
Tétel: AD9DUR Modell: J9527Kereszthivatkozás: 4R005
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
€39.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarelszívó
Fúró méret21 / 32 "
A cső eltávolításához1 / 8 "
Csavarok, csavarok, csavarok eltávolításához1 & 1-1 / 8 "
Nagy vég Dia.5 / 8 "
Teljes hossz4.875 "
Kis vég Dia.19 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFúró méretMeghajtó méreteNagy vég Dia.Teljes hosszKis vég Dia.Ár
PROTO J9500B 10 részes csavaros kihúzókészlet, könnyű hordtáska | AD2LFQ 3R996 J9500B-----€314.64
PROTO J9521 csavaros kihúzó 1/8 | AD2LFR 3R997 J95211 / 8 "1 / 8 "3 / 16 "2.375 "1 / 8 "€13.67
PROTO J9522 csavaros kihúzó 11/64 | AD2LFT 3R998 J95223 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "2 11 / 16 "11 / 64 "€14.59
PROTO J9523 csavaros kihúzó 7/32 hüvelykes | AD2LFU 3R999 J95237 / 32 "7 / 32 "1 / 4 "2.875 "13 / 64 "€17.50
PROTO J9524 Csavarhúzó 19/64 | AD9DUM 4R001 J95245 / 16 "-5 / 16 "3"19 / 64 "€18.00
PROTO J9525 csavaros kihúzó 11/32 | AD9DUN 4R002 J95253 / 8 "-3 / 8 "3.25 "11 / 32 "€19.72
PROTO J9525B csavaros kihúzó 15/32 hüvelykes | AD9DUP 4R003 J9525B15 / 32 "-1 / 8 "3.875 "1 / 8 "€36.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J9527 csavaros kihúzó 19/32
€39.01 /Mértékegység