Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J72903/8 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt Black Oxide | AA9UTL 1FM58

PROTO J72903/8 ütő bit 3/8 x 2-23/32 hüvelyk 6 pt fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA9UTL Modell: J72903/8Kereszthivatkozás: 1FM58
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
€24.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza1.625 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz2 23 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méreteAnyagTeljes hosszÁr
PROTO J74413/8 Impact Bit 1/2 x 3-1/4in 6pt fekete oxid | AA9UQJ 1FK58 J74413 / 81.75 "1 / 2 "Kovácsolt ötvözött acél3.25 "€30.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J72903/8 ütő bit 3/8 x 2-23/32 hüvelyk 6 pt fekete oxid
€24.59 /Mértékegység