Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6106A meghajtó nyomatékos csavarhúzó, könnyű alumínium szerkezet | AD8VZL 4NAH2

PROTO J6106A meghajtó nyomatékos csavarhúzó, könnyű alumínium szerkezet

Raktáron
Tétel: AD8VZL Típus: J6106AKereszthivatkozás: 4NAH2
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
€632.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték csavarhúzó
PontosságA nyomaték leolvasásának +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -ánál
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete1 / 4 "
Fogantyú típusarecézett
Fogantyú típusarecézett
Ház anyagaAcél
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz7.187 "
Elsődleges léptéknövelés1 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány7-36 in.-lb.
Típus visszaállításaKattintás
ForgásCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.567
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J6106A 1/4 hüvelykes meghajtó nyomatékcsavarhúzó csavarok rögzítésére szolgál az építőiparban, a famegmunkálásban, valamint a karbantartási és javítási alkalmazásokban. A csavarhúzó fogantyúját el kell forgatni a csavar elforgatásához, és a kívánt nyomatékszint elérésekor a szerszám leállítja a forgást.

Jellemzők:

  • A Proto J6106A 1/4 hüvelykes meghajtó nyomatékcsavarhúzó pozitív önzáró zárógyűrűvel van felszerelve, amely megakadályozza a rögzítőelemek vibráció miatti kilazulását.
  • 1/4 hüvelykes négyzet-1/4 hüvelykes hatlapú adapterrel rendelkezik a csavarhúzó betétfejekkel való felszereléséhez.
  • A csavarhúzó testén lézerrel jelölt skála található a nyomaték egyszerű beállításához.
  • Ezenkívül automatikus tengelykapcsoló-kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a rögzítő túlzott meghúzását.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B.107-14

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen anyagból készült ez a Proto J6106A nyomatékcsavarhúzó?

A. A Proto J6106A nyomatékcsavarhúzó ötvözött acélból készült a korrózióállóság érdekében.

K. Miben különleges ennek a Proto J6106A nyomatékcsavarhúzónak a fogantyújának kialakítása?

A. A Proto J6106A nyomatékcsavarhúzó recézett fogantyúval rendelkezik a minimális kifáradás érdekében, jobb fogást és nagyobb szilárdságot biztosít.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6106A meghajtó nyomatékos csavarhúzó, könnyű alumínium szerkezet
€632.56 /Mértékegység