Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J61006 Hatlapbetét bit 1/4 In | AA9UWA 1FT73

PROTO J61006 hatlapfejű betét bit 1/4 in

Raktáron
Tétel: AA9UWA Modell: J61006Kereszthivatkozás: 1FT73
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
€1.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó bit
Bit stílusRobertson téri mélyedés
befejezFekete oxid
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PROTO J60208 Betét bit hornyolt 1/4 In | AA9UWE 1FW39 J60208€1.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J61006 hatlapfejű betét bit 1/4 in
€1.49 /Mértékegység