Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J60518 Torx betét bit #30 | AB3ACK 1Q728

PROTO J60518 Torx betét bit #30

Raktáron
Tétel: AB3ACK Modell: J60518Kereszthivatkozás: 1Q728
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
€4.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó bit
Bit stílusTorx (R)
befejezFekete oxid
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PROTO J60508 Torx betét bit #10 | AB3ACE 1Q723 J60508Csavarhúzó bit€4.37
PROTO J60512 Torx betét bit #20 | AB3ACG 1Q725 J60512Csavarhúzó bit€4.40
PROTO J60514 Torx betét bit #25 | AB3ACH 1Q726 J60514Csavarhúzó bit€4.38
PROTO J60516 Torx betét bit #27 | AB3ACJ 1Q727 J60516Nyomatékbetét€4.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J60518 Torx betét bit #30
€4.71 /Mértékegység