Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5277HAM Flexibilis foglalat, 3/8 hüvelykes meghajtó, 14 mm-es 6 pontos standard | AA8LVX 19C482

PROTO J5277HAM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 14 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA8LVX Típus: J5277HAMKereszthivatkozás: 19C482
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
€53.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex foglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezkróm
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1.875 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret14mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0562
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5273AM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 10mm 12 pontos szabvány | AA8LVK 19C471 J5273 AM121.75 "10€65.65
PROTO J5273HAM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 10 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LVL 19C472 J5273HAM61 49 / 64 "10€58.84
PROTO J5274AM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11mm 12 pontos szabvány | AA8LVM 19C473 J5274 AM121.75 "11€53.58
PROTO J5274HAM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LVN 19C474 J5274HAM61 49 / 64 "11€55.66
PROTO J5275AM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 12mm 12 pontos szabvány | AA8LVP 19C475 J5275 AM121.75 "12 "€53.83
PROTO J5275HAM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 12 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LVQ 19C476 J5275HAM61 49 / 64 "12 "€56.97
PROTO J5276AM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13mm 12 pontos szabvány | AA8LVU 19C479 J5276 AM121.75 "13€55.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5277HAM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 14 mm-es 6 pontos szabvány
€53.42 /Mértékegység