Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J49903 / 16-TT hevederre kész foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelyk | AF8AGJ 24AJ44

PROTO J49903/16-TT Tether Ready Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF8AGJ Típus: J49903/16-TTKereszthivatkozás: 24AJ44
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
€57.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTether Ready aljzat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljes lengyel
AnyagÖtvözött acél
Pontok számaNA
Output TypeBitfoglalat - Hex
Teljes hossz2 23 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J5210-TT Tether Ready foglalat 3 / 8dr 5/16 12 pontos standard | AB7UFW 24AH49 J5210-TTkrómAcél12Hex1 3 / 32 "5 / 16 "Standard €41.30
PROTO J5208-TT Tether Ready foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelyk 12 pont | AF8ACH 24AH48 J5208-TTTeljes lengyelÖtvözött acél12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Standard €42.28
PROTO J5212-TT hevederre kész foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 12 pont | AF8ACJ 24AH50 J5212-TTTeljes lengyelÖtvözött acél12Hex1 3 / 32 "3 / 8 "Standard €43.81
PROTO J5214-TT Tether Ready foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelyk 12 pont | AF8ACK 24AH51 J5214-TTTeljes lengyelÖtvözött acél12Hex1 3 / 32 "7 / 16 "Standard €42.42
PROTO J5216-TT Tether Ready foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 12 pont | AF8ACL 24AH52 J5216-TTTeljes lengyelÖtvözött acél12Hex1.125 "1 / 2 "Standard €41.66
PROTO J5218-TT Tether Ready foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelyk 12 pont | AF8ACM 24AH53 J5218-TTTeljes lengyelÖtvözött acél12Hex1.125 "9 / 16 "Standard €43.80
PROTO J5220-TT Tether Ready foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelyk 12 pont | AF8ACN 24AH54 J5220-TTTeljes lengyelÖtvözött acél12Hex1.125 "5 / 8 "Standard €44.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J49903/16-TT Tether Ready Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelykes
€57.31 /Mértékegység