Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4907BD foglalat bit, 3/8 hüvelykes meghajtó méretű, golyós hatszögletű hegy, 7/32 hüvelykes hegy, 6 3/32 hüvelykes hosszúság, Sae | CT8FLM 426H62

PROTO J4907BD foglalat bit, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, golyós hatszögletű hegy, 7/32 hüvelykes csúcsméret, 6 3/32 hüvelykes hosszúság, Sae

Raktáron
Cikkszám: CT8FLM Típus: J4907BDKereszthivatkozás: 426H62
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
€26.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTipp stílusMeghajtó méretebefejezBeszúrás hosszaAnyagMérés típusaTeljes hosszTipp méreteÁr
PROTO J49907 foglalatbetét, hatlapú, 7/32 hüvelyk méretű hegy, 3/8 hüvelykes fúróméret | CD3TYL 426H85 J49907-3 / 8 "Teljes lengyel króm1"Acél-2 23 / 32 "7 / 32 "€22.40
PROTO J4770-2.5M foglalat, 1 hüvelykes betéthossz, metrikus betéthossz, 2.5 mm-es hegy, hatlapfejű kivitel | CH6PUD 426H40 J4770-2.5MHex1 / 4 "króm1"Ötvözött acélMetric1 7 / 8 "2.5mm€21.01
PROTO J47707/64 foglalatos bit, 1 hüvelykes betéthossz, Sae betét hossza, 7/64 hüvelykes hegy, hatlapfejű stílus | CH6PUE 426H56 J47707 / 64Hex1 / 4 "króm1"Ötvözött acélSAE1 7 / 8 "7 / 64 "€20.69
PROTO J47709/64B foglalat, 1 hüvelykes betéthossz, 9/64 hüvelykes hegy | CH6PUF 426H59 J47709 / 64BBall Hex1 / 4 "króm1"Ötvözött acélSAE1 1 / 2 "9 / 64 "€20.97
PROTO J5239-10W foglalat, 5/8 hüvelykes betéthossz, Torx betéthosszú hegy, T10 hegy, Torx hegy stílus | CH6PUW 426H90 J5239-10WTorx3 / 8 "króm5 / 8 "Ötvözött acélTorx1 23 / 32 "T10€21.95
PROTO J54411/2 foglalat bit, 1/2 hüvelykes meghajtó méretű, hatszögletű hegy, 1/2 hüvelykes hegy, 3 5/8 hüvelykes hosszúság, Sae | CT8FHB 426J06 J54411 / 2--------€37.41
PROTO J54411/4-TT foglalat bit, 1/2 hüvelykes meghajtó méret, hatszögletű hegy, 1/4 hüvelykes hegy, 3 1/4 hüvelykes hosszúság, Sae | CT8FHC 49XG13 J54411 / 4-TT--------€53.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4907BD foglalat bit, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, golyós hatszögletű hegy, 7/32 hüvelykes csúcsméret, 6 3/32 hüvelykes hosszúság, Sae
€26.69 /Mértékegység