Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J266XL Reteszelő C-bilincs 11 1/4 In | AD7FJX 4EAA1

PROTO J266XL Reteszelő C-bilincs 11 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7FJX Típus: J266XLKereszthivatkozás: 4EAA1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€59.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő C-bilincs
Kapacitás3-15 / 16 "
befejezBlack metál
Állkapocs típusMély
Pofaszélesség15 / 32 "
Záró mechanizmusEngedje el a kart
AnyagEdzett szénacél
Fogók hossza11-1 / 4 "
Csavaros mechanizmusBeállítja a szorítónyomást
Méret11.25 "
Torok mélysége3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.882
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8205700090
Származási országES

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J266XL Reteszelő C-bilincs 11 1/4 hüvelyk
€59.93 /Mértékegység