Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J262XL fogó zárólánc 9-27/32 hüvelyk hosszú króm | AA2GAC 10G678

PROTO J262XL fogó zárólánc 9-27/32 hüvelyk hosszú króm

Raktáron
Tétel: AA2GAC Típus: J262XLKereszthivatkozás: 10G678

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€139.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogók rögzítése
ÉpítésNikkel króm
befejezFekete epoxi
HandleNikkel króm
Fogantyú típusaSima markolat
Állkapacitás6-19 / 64 "
Állkapocs hossza2.156 "
Állkapocskioldó karRugós terhelésű kioldókar
Pofavastagság5 / 16 "
Állkapocs típusLánc orr
Pofaszélesség45 / 64 "
Hossz9 27 / 32 "
AnyagÖtvözött acél
Darabszám1
Csavaros mechanizmusCsavaros csavar rögzítő anyával
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusZáró lánc
DrótvágóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)24.45
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204120000
Származási országES

Termék részletek:

    • Jellemzők: Drop Forged Jaw

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J262XL fogó zárólánc 9-27/32 hüvelyk hosszú króm
€139.04 /Mértékegység