Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2130 Pry rúd gördülőfej 16 In | AD2KZV 3R551

PROTO J2130 Pry rúd 16 hüvelykes gördülőfej

Raktáron
Tétel: AD2KZV Modell: J2130Kereszthivatkozás: 3R551

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€69.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRolling Head Pry Bar
színekFekete
Átmérő11 / 16 "
AnyagHőkezelt acél
Teljes hossz16 "
Teljes szélesség5 / 8 "
Pry Bar alkategóriaPry Bars
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vastagság11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8205593010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTételAnyagTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
PROTO J2134 Pry Bar 21 hüvelykes 3/4 hüvelykes Allly Steel Bontás | AB7KQD 23UC35 J21343 / 4 "FeszítővasÖtvözött acél21 "5 / 8 "3 / 4 "€121.45
PROTO J2126 Pry Bar gördülőfej 12 hüvelykes | AE3CJG 5C930 J21265 / 16 "Rolling Head Pry BarHőkezelt acél12 "1 / 2 "5 / 16 "€64.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2130 Pry rúd 16 hüvelykes gördülőfej
€69.01 /Mértékegység