Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J10070ML Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 70mm 6 pont | AF7JHW 21GT21

PROTO J10070ML ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó 70 mm, 6 pont

Raktáron
Cikkszám: AF7JHW Modell: J10070MLKereszthivatkozás: 21GT21
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
€614.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz5"
SAE vagy metrikusMetric
Méret70mm
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.259
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8204200000

Termék részletek:

    • A Proto J10070ML egy 6 pontos ütőaljzat, amely ellenáll az ütőszerszámokhoz kapcsolódó nagy nyomatéknak és erőnek az ismétlődő alkalmazásoknál.
    • Ennek az 5 hüvelyk hosszú foglalatnak a mérete a testre van bélyegezve az egyszerű referencia érdekében, és oldalsó reteszelő lyukkal rögzíthető a szerszámhoz.
    • Ezt az ASME-tanúsítvánnyal rendelkező Proto aljzatot hőkezelték, hogy ütésállóságot biztosítson, és fekete oxidált bevonattal rendelkezik a rozsdásodás elleni fokozott védelem érdekében, ezáltal meghosszabbítva a termék élettartamát.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J10027ML Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 27mm 6 pont | AF7JHG 21GT07 J10027ML4"27mm€94.53
PROTO J10030ML Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 30mm 6 pont | AF7JHJ 21GT09 J10030ML4"30mm€94.53
PROTO J10032ML Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 32mm 6 pont | AF7JHK 21GT10 J10032ML4"32mm€94.26
PROTO J10033ML Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 33mm 6 pont | AF7JHL 21GT11 J10033ML4"33mm€99.04
PROTO J10035ML ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 35 mm, 6 pont | AF7JHM 21GT12 J10035ML4"35mm€101.42
PROTO J10036ML Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 36mm 6 pont | AF7JHN 21GT13 J10036ML4"36mm€109.05
PROTO J10038ML Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 38mm 6 pont | AF7JHP 21GT14 J10038ML4"38mm€115.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J10070ML ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó 70 mm, 6 pont
€614.47 /Mértékegység