Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J10056L ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 3-1/2 hüvelykes 6 pontos | AF7JGX 21GR97

PROTO J10056L ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 3-1/2 hüvelykes 6 pontos

Raktáron
Tétel: AF7JGX Típus: J10056LKereszthivatkozás: 21GR97
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
€1,078.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz6"
SAE vagy metrikusSAE
Méret3.5 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8025
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J10012L ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6 pontos | AF7JGM 21GR88 J10012L4"3 / 4 "€74.42
PROTO J10013L ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 6 pontos | AF7JGN 21GR89 J10013L4"13 / 16 "€81.72
PROTO J10045L ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 2-13/16 hüvelykes 6 pontos | AF7JGP 21GR90 J10045L5"2-13 / 16 "€574.07
PROTO J10046L ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 2-7/8 hüvelykes 6 pontos | AF7JGQ 21GR91 J10046L5"2.875 "€641.82
PROTO J10047L ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 2-15/16 hüvelykes 6 pontos | AF7JGR 21GR92 J10047L5"2-15 / 16 "€679.98
PROTO J10048L ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 3 hüvelykes 6 pontos | AF7JGT 21GR93 J10048L5"3"€732.46
PROTO J10050L ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 3-1/8 hüvelykes 6 pontos | AF7JGU 21GR94 J10050L5.5 "3.125 "€826.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J10056L ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 3-1/2 hüvelykes 6 pontos
€1,078.85 /Mértékegység