PRO-LINE IWELH6036C Ergonomikus munkaasztal szürke 60l x 36sz x 30h hüvelyk | AA7MTD 16D731

PRO-LINE IWELH6036C Ergonomikus munkaasztal szürke 60 l x 36 l x 30 h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7MTD Típus: IWELH6036CKereszthivatkozás: 16D731

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,181.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErgonomikus munkapad
Beállítás típusaPull-Pin
színekSzürke
befejezPorbevonat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésKarbonmentes tanúsítással
Magasság30–36 ”
Hossz60 "
Terhelhetőség5000 font
AnyagAcél
Vastagság1.25 "
Szélesség36 "
Munkafelületi anyagESD laminált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMunkafelületi anyagBeállítás típusaszínekMagasságTételHosszTerhelhetőségSzélességÁr
PRO-LINE HD6030C/L14/HDLE Ergo Workbench Blue 60l x 30w x 30h Inch | AA7MKL 16D564 HD6030C / L14 / HDLEESD lamináltPull-PinKék30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font30 "€1,312.57
PRO-LINE HD6030C/A31/HDLE Ergo munkaasztal szürke 60l x 30sz x 30h hüvelyk | AA7MKM 16D565 HD6030C / A31 / HDLEESD lamináltPull-PinSzürke30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font30 "€1,312.57
PRO-LINE HD6030P/L14/HDLE Ergo Workbench Blue 60l x 30w x 30h Inch | AA7MKN 16D566 HD6030P / L14 / HDLErétegeltPull-PinKék30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font30 "€1,014.50
PRO-LINE HD6030P/A31/HDLE Ergo munkaasztal szürke 60l x 30sz x 30h hüvelyk | AA7MKP 16D567 HD6030P / A31 / HDLErétegeltPull-PinSzürke30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font30 "€1,014.50
PRO-LINE HD6036C/L14/HDLE-6 Ergo Workbench Blue 60l x 36w x 30h Inch | AA7MKQ 16D568 HD6036C / L14 / HDLE-6ESD lamináltPull-PinKék30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font36 "€1,428.76
PRO-LINE HD6036C/A31HDLE-6 Ergo munkaasztal szürke 60l x 36sz x 30h hüvelyk | AA7MKR 16D569 HD6036C / A31HDLE-6ESD lamináltPull-PinSzürke30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font36 "€1,428.76
PRO-LINE HD6036P/L14/HDLE-6 Ergo Workbench Blue 60l x 36w x 30h Inch | AA7MKT 16D570 HD6036P / L14 / HDLE-6rétegeltPull-PinKék30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font36 "€1,096.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRO-LINE IWELH6036C Ergonomikus munkaasztal szürke 60 l x 36 l x 30 h hüvelyk
€3,181.72 /Mértékegység