Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCE RD1850H nyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes Npt port | AF2PVN 6X843

PRINCE RD1850H tehermentesítő szelep 1/2 hüvelykes Npt port

Raktáron
Tétel: AF2PVN Modell: RD1850HKereszthivatkozás: 6X843
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
€161.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelep
TestAcélrudak
Magasság1.5 "
Hossz4.57 "
Max. Folyam16 gpm
Max. Flow GPM16
Port méret1 / 2 "NPT
nyomás tartomány1000 és 2500 PSI
típusÁllítható
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481200040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCE RD1850H tehermentesítő szelep 1/2 hüvelykes Npt port
€161.97 /Mértékegység