Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCE RD-150-16 áramlásszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 0-16 Gpm | AE6CAQ 5PP06

PRINCE RD-150-16 áramlásszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 0-16 Gpm

Raktáron
Tétel: AE6CAQ Modell: RD-150-16Kereszthivatkozás: 5PP06

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€388.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásvezérlő szelep
Áramlási tartomány0–16 GPM
Magasság4.1 "
Hossz4.6 "
Max. Nyomás3000 psi
Kikötő1 / 2 "
típusÁllítható
Szélesség2.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Állítható biztonsági szelep (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási tartományKikötőÁr
PRINCE RD-175-30 áramlásszabályozó szelep 3/4 hüvelyk 0-30 Gpm | AE6CAR 5PP07 RD-175-300–30 GPM3 / 4 "€403.01
PRINCE RDRS-150-16 áramlásszabályozó szelep 1/2 hüvelyk 0-16 Gpm | AE6CAT 5PP08 RDRS-150-160–16 GPM1 / 2 "€418.89
PRINCE RDRS-175-30 áramlásszabályozó szelep 3/4 hüvelykes 0-30 Gpm | AF2PVM 6X842 RDRS-175-300–30 GPM3 / 4 "€435.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCE RD-150-16 áramlásszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 0-16 Gpm
€388.69 /Mértékegység