PRINCE DS-4A1E szelepválasztó | AF2NHM 6W568

PRINCE DS-4A1E szelepválasztó

Raktáron
Tétel: AF2NHM Modell: DS-4A1EKereszthivatkozás: 6W568

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€458.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus választószelep
test anyagaÖntöttvas
Kapacitás40 GPM
Max. Nyomás2500 psi
NPT kikötő3/4 hüvelyk
Teljes magasság3.25 "
Teljes hossz5.5 "
Teljes szélesség4.25 "
pozíció2
Út4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.26
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PRINCE SS-2A1D szelepválasztó | AF2NHL 6W567 SS-2A1D20 GPM2.25 "5.125 "3.25 "€296.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCE DS-4A1E szelepválasztó
€458.35 /Mértékegység