Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 17160 alátét, tekercses sárgaréz, 0.0015 hüvelyk, 6 hüvelykes | AC9WTF 3L487

PRECISION BRAND 17160 Shim Stock Roll Sárgaréz 0.0015 hüvelyk 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9WTF Típus: 17160Kereszthivatkozás: 3L487

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€66.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+ 3 / -0.125 "
Anyag260 ötvözött sárgaréz
Rockwell Keménység30T 56-68
Méret6 x 100 "
kedélyFélig nehéz
Szakítószilárdság57,000 PSI
Vastagság0.038mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.00015 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7409290075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 17135 alátét, tekercses sárgaréz, 0.0010 hüvelyk, 6 hüvelykes | AC9WTD 3L485 171350.025mm+/- 0.0001 "€67.23
PRECISION BRAND 17195 alátétlemez, tekercses sárgaréz, 0.0020 hüvelyk, 6 hüvelykes | AC9WTG 3L489 171950.051mm+/- 0.0002 "€63.53
PRECISION BRAND 17240 alátét, tekercses sárgaréz, 0.0030 hüvelyk, 6 hüvelykes | AC9WTJ 3L492 172400.076mm+/- 0.0003 "€66.22
PRECISION BRAND 17265 alátét készlet tekercs sárgaréz 0.0040 hüvelyk 6 hüvelykes | AC9WTK 3L494 172650.102mm+/- 0.0003 "€73.68
PRECISION BRAND 17305 alátét készlet tekercs sárgaréz 0.0050 hüvelyk 6 hüvelykes | AC9WTL 3L496 173050.127mm+/- 0.0004 "€79.64
PRECISION BRAND 17330 alátétlemez, tekercses sárgaréz, 0.0060 hüvelyk, 6 hüvelykes | AC9WTM 3L498 173300.152mm+/- 0.0004 "€77.40
PRECISION BRAND 17355 alátétlemez, tekercses sárgaréz, 0.0070 hüvelyk, 6 hüvelykes | AC9WTP 3L501 173550.178mm+/- 0.0006 "€80.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 17160 Shim Stock Roll Sárgaréz 0.0015 hüvelyk 6 hüvelyk
€66.74 /Mértékegység