POWR-GRIP MRT411LDC többcélú emelő 360 forgás / 90 billentés AC2QYQ 2MDF6

POWR-GRIP MRT411LDC többcélú emelő, 360 forgás/90 fokos billenés

Raktáron
Tétel: AC2QYQ Típus: MRT411LDCKereszthivatkozás: 2MDF6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,134.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú emelő
Tápellátás12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.7
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kupa Dia. (11 ")
    • A terhelés mozgásának típusa (kézi 360 fokos forgatás / 90 fokos dőlés)
    • Max. Emelje fel a teherfedelet (700 font)
    • Párnák száma (4)
    • Padfedés (alapkonfiguráció 28-1 / 4 "L x 32-3 / 4" W, kiterjesztett konfiguráció 48-1 / 4 "L x 67-1 / 2" W, lineáris konfiguráció 78-1 / 4 "L x 15 -3/4 "W)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWR-GRIP MRT411LDC többcélú emelő, 360 forgás/90 fokos billenés
€10,134.98 /Mértékegység