POWERS 332-3011 Pneumatic Actuator, 8 to 13, 8 to 13 psi, 6 Inch Stroke, 30 psi Max. Air Pressure | CT7WUE 40PN52

POWERS 332-3011 Pneumatikus működtető, 8–13, 8–13 psi, 6 hüvelykes löket, 30 psi Max. Levegő nyomás

Raktáron
Item: CT7WUE Modell: 332-3011Kereszthivatkozás: 40PN52

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,067.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TELJESÍTMÉNY 331-3001 Pneumatikus működtető, 3–13, 3–13 psi, 4 hüvelykes löket, 30 psi Max. Légnyomás | CT7WTW 40PN46 331-3001€355.59
TELJESÍTMÉNY 331-3000 Pneumatikus működtető, 3–7, 3–7 psi, 4 hüvelyk löket, 30 psi Max. Légnyomás, Pivot | CT7WTX 40PN45 331-3000€362.59
TELJESÍTMÉNY 331-3013 Pneumatikus működtető, 5–10, 3–13 psi, 4 hüvelykes löket, 30 psi Max. Légnyomás | CT7WTY 40PN50 331-3013€607.46
TELJESÍTMÉNY 331-4514 Pneumatikus működtető, 5–10, 5–10 psi, 2 3/8 hüvelykes löket, 30 psi Max. Légnyomás | CT7WTZ 40PN43 331-4514€184.42
TELJESÍTMÉNY 331-4814 Pneumatikus működtető, 8–13, 8–13 psi, 2 3/8 hüvelykes löket, 30 psi Max. Légnyomás | CT7WUA 40PN44 331-4814€182.02
TELJESÍTMÉNY 332-2973 Pneumatikus működtető, 8–13, 8–13 psi, 4 hüvelykes löket, 30 psi Max. Légnyomás | CT7WUB 40PN47 332-2973€759.81
TELJESÍTMÉNY 331-2961 Pneumatikus működtető, 8–13, 8–13 psi, 4 hüvelykes löket, 30 psi Max. Légnyomás | CT7WUC 40PN48 331-2961€224.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS 332-3011 Pneumatikus működtető, 8–13, 8–13 psi, 6 hüvelykes löket, 30 psi Max. Levegő nyomás
€1,067.86 /Mértékegység