Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 7630SD6-PWR Wedge Anchor, 5/8 Inch Dia., 25Pk | AF9RTE 30TC93

POWERS FASTENERS 7630SD6-PWR ékhorgony, 5/8 hüvelyk átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AF9RTE Típus: 7630SD6-PWRKereszthivatkozás: 30TC93

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€848.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza3.5 "
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Menet hossza1-1 / 2 "
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7630SD6-PWR ékhorgony, 5/8 hüvelyk átmérő, 25 pk
€848.74 /csomag