POWERS FASTENERS 7465SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1 X 12 Inch Size, 5Pk | AD6PDT 46U154

POWERS FASTENERS 7465SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1 x 12 hüvelykes méret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AD6PDT Típus: 7465SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U154

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€288.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza12 "
Beágyazás betonba4.5 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza8.375 "
Menetméret8-3/8
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)13850
Végső nyírás (Lb.)21155
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)21155
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)21155
Végső feszültség (font)13850
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)13850
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)20915

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.039
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7465SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1 x 12 hüvelykes méret, 5 pk
€288.77 /csomag