POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 7/8 X 10 Inch Size, 10Pk | AD6PDP 46U151

POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 7/8 x 10 hüvelykes méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD6PDP Típus: 7454SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U151

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€373.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Horgony hossza10 "
Beágyazás betonba3.5 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás3.5 "
Menet hossza6.75 "
Menetméret7 / 8-9
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)12405
Végső nyírás (Lb.)11690
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)11690
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)11690
Végső feszültség (font)12405
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)12405
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5825
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 7/8 x 10 hüvelykes méret, 10 pk
€373.42 /csomag