POWERS FASTENERS 7441SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/4 X 4-3/4 hüvelykes méret, 20 Pk | AD6PDE 46U142

POWERS FASTENERS 7441SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/4 x 4-3/4 hüvelykes méret, 20 Pk

Raktáron
Tétel: AD6PDE Típus: 7441SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U142

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€146.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza4.75 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás3.375 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret3 / 4-10
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)7860
Végső nyírás (Lb.)12685
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)12685
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)12685
Végső feszültség (font)7860
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)7860
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9075

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód7318152000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7441SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/4 x 4-3/4 hüvelykes méret, 20 Pk
€146.77 /csomag