POWERS FASTENERS 7436SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 5/8 X 7 Inch Size, 25Pk | AD6PDA 46U138

POWERS FASTENERS 7436SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 5/8 x 7 hüvelykes méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD6PDA Típus: 7436SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U138

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€180.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza7"
Beágyazás betonba2.75 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza5"
Menetméret5 / 8-11
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)5440
Végső nyírás (Lb.)6815
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6815
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6815
Végső feszültség (font)5440
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)5440
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)6285

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8175
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7436SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 5/8 x 7 hüvelykes méret, 25 pk
€180.25 /csomag