POWERS FASTENERS 7424SD2-PWR Wedge Anchor, Carbon Steel, 1/2 Inch Size, 50Pk | AF9RRA 30TC66

POWERS FASTENERS 7424SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 1/2 hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF9RRA Típus: 7424SD2-PWRKereszthivatkozás: 30TC66

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€381.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5.5 "
AnyagSzénacél
Menet hossza2.125 "
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.849
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7424SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 1/2 hüvelykes méret, 50 pk
€381.44 /csomag