POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1/2 X 4-1/2 hüvelykes méret, 50 Pk | AD6PCQ 46U129

POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1/2 x 4-1/2 hüvelykes méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AD6PCQ Típus: 7423SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U129

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€159.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4.5 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza2.75 "
Menetméret1 / 2-13
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)4155
Végső nyírás (Lb.)4195
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)4195
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4195
Végső feszültség (font)4155
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4155
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.976
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7423SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1/2 x 4-1/2 hüvelykes méret, 50 Pk
€159.02 /csomag