Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 7416SD2-PWR Wedge Anchor, Carbon Steel, 3/8 Inch Size, 50Pk | AF9RQX 30TC63

POWERS FASTENERS 7416SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 3/8 hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF9RQX Típus: 7416SD2-PWRKereszthivatkozás: 30TC63

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€216.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza5"
AnyagSzénacél
Menet hossza3.75 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.24
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7416SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 3/8 hüvelykes méret, 50 pk
€216.63 /csomag