Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 7415SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/8 X 3-3/4 hüvelykes méret, 50Pk | AD6PCK 46U124

POWERS FASTENERS 7415SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/8 x 3-3/4 hüvelykes méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AD6PCK Típus: 7415SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U124

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3.75 "
Beágyazás betonba1.625 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1.625 "
Menet hossza2.375 "
Menetméret3 / 8-16
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)2685
Végső nyírás (Lb.)2540
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)2540
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2540
Végső feszültség (font)2685
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2685
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.709
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7415SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/8 x 3-3/4 hüvelykes méret, 50 Pk
€79.16 /csomag