Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 09225-PWR horgony, 50Pk | AH2YMD 30TC50

POWERS FASTENERS 09225-PWR horgony, 50 db

Raktáron
Tétel: AH2YMD Típus: 09225-PWRKereszthivatkozás: 30TC50

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€170.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágítócsavar horgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza1"
Fúró méret5 / 8 "
Belső menetméret5 / 16 "-18
Hossz1"
AnyagÓlom / Zamac ötvözet
Max. Munka vastagsága1"
Min. Beágyazás1"
Csavar méret5 / 16 "-18
Dia Dia.5 / 16 "
Használja a30TC57 - beállító eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országVN

Termék részletek:

    • Tágulási horgony típusa: Tömítő horgony

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 09225-PWR horgony, 50 db
€170.97 /csomag