Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 06987-PWR hüvely horgony, 5/8 hüvelyk átm., 15 db | AF9RMP 30TA45

POWERS FASTENERS 06987-PWR hüvely horgony, 5/8 hüvelyk átmérő, 15 pk

Raktáron
Tétel: AF9RMP Típus: 06987-PWRKereszthivatkozás: 30TA45

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€445.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza5.5 "
befejezcink
Head StyleLapos fejű
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás2"
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)7.59
Hajó hossza (cm)11.4
Hajószélesség (cm)16.61
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 06987-PWR hüvely horgony, 5/8 hüvelyk átmérő, 15 pk
€445.93 /csomag