Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 06340-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/4 Inch Size, 100Pk | AF9RJM 30RZ55

POWERS FASTENERS 06340-PWR bővítő behúzható horgony, 1/4 hüvelykes méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AF9RJM Típus: 06340-PWRKereszthivatkozás: 30RZ55
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
€170.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 8 "
Hossz1"
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység1"
Menetmélység7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20
típusDrop-In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 06340-PWR bővítő behúzható horgony, 1/4 hüvelykes méret, 100 Pk
€170.60 /csomag