Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS RÖGZÍTŐK 06326-PWR tágulási leejtő horgony, 3/8 hüvelykes méret, 50 pk | AF9RJG 30RZ50

POWERS FASTENERS 06326-PWR bővítő behúzható horgony, 3/8 hüvelykes méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AF9RJG Típus: 06326-PWRKereszthivatkozás: 30RZ50
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
€65.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Hossz1 9 / 16 "
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység1-9 / 16 "
Menetmélység5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusDrop-In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 06326-PWR bővítő behúzható horgony, 3/8 hüvelykes méret, 50 Pk
€65.45 /csomag