Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 06230-PWR tágulási leejtő horgony, 5/8 hüvelykes méret, 25 pk | AF9RJD 30RZ47

POWERS FASTENERS 06230-PWR bővítő behúzható horgony, 5/8 hüvelykes méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AF9RJD Típus: 06230-PWRKereszthivatkozás: 30RZ47
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
€863.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.5 / 8 "
Fúrófej mérete7 / 8 "
Hossz2.5 "
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység2-1 / 2 "
Menetmélység1.187 "
Menetméret5 / 8-11
típusDrop-In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.645
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 06230-PWR bővítő behúzható horgony, 5/8 hüvelykes méret, 25 Pk
€863.14 /csomag