Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS RÖGZÍTŐK 06226-PWR tágulási leejtő horgony, 3/8 hüvelykes méret, 50 pk | AF9RJB 30RZ45

POWERS FASTENERS 06226-PWR bővítő behúzható horgony, 3/8 hüvelykes méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AF9RJB Típus: 06226-PWRKereszthivatkozás: 30RZ45
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
€394.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Hossz1 9 / 16 "
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység1-9 / 16 "
Menetmélység5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusDrop-In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 06226-PWR bővítő behúzható horgony, 3/8 hüvelykes méret, 50 Pk
€394.42 /csomag