Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 06210-PWR Expansion Drop-In Anchor, 5/8 Inch Size, 25Pk | AF9RHY 30RZ42

POWERS FASTENERS 06210-PWR bővítő behúzható horgony, 5/8 hüvelykes méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AF9RHY Típus: 06210-PWRKereszthivatkozás: 30RZ42
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
€598.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.5 / 8 "
Fúrófej mérete7 / 8 "
Hossz2.5 "
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység2-1 / 2 "
Menetmélység1.187 "
Menetméret5 / 8-11
típusDrop-In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)10.21
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)13.41
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 06210-PWR bővítő behúzható horgony, 5/8 hüvelykes méret, 25 Pk
€598.82 /csomag