Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 05700S-PWR Sleeve Anchor, 5/16 In Átm., 100Pk | AF9RLR 30TA11

POWERS FASTENERS 05700S-PWR hüvely horgony, 5/16 átmérőjű, 100 pk

Raktáron
Tétel: AF9RLR Típus: 05700S-PWRKereszthivatkozás: 30TA11

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€241.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 16 "
Horgony hossza2.375 "
befejezcink
Head StyleMakk Dió
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1"
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 05700S-PWR hüvely horgony, 5/16 átmérőjű, 100 pk
€241.54 /csomag