Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 05055S-PWR Sleeve Anchor, 3/4 Inch Dia., 10Pk | AF9RKY 30RZ93

POWERS FASTENERS 05055S-PWR hüvely horgony, 3/4 hüvelyk átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AF9RKY Típus: 05055S-PWRKereszthivatkozás: 30RZ93

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza4.25 "
befejezcink
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás2.25 "
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 05055S-PWR hüvely horgony, 3/4 hüvelyk átmérő, 10 pk
€75.89 /csomag