Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 05038S-PWR Sleeve Anchor, 5/8 Inch Dia., 25Pk | AF9RKU 30RZ89

POWERS FASTENERS 05038S-PWR hüvely horgony, 5/8 hüvelyk átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AF9RKU Típus: 05038S-PWRKereszthivatkozás: 30RZ89

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€122.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza3"
befejezcink
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás2"
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 05038S-PWR hüvely horgony, 5/8 hüvelyk átmérő, 25 pk
€122.98 /csomag