Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 02271-PWR Screw Anchor, Carbon Steel, 1/4 Inch Length, 100Pk | AH2YQB 30TE85

POWERS FASTENERS 02271-PWR csavaros horgony, szénacél, 1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AH2YQB Típus: 02271-PWRKereszthivatkozás: 30TE85
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
€71.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgony
Horgony Dia.5 / 32 "
Horgony hossza1-1 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 16 "
Fúró méret3 / 16 "
Hossz1.25 "
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
típusCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 02271-PWR csavaros horgony, szénacél, 1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk
€71.62 /csomag