Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3534-10GX1.0D csavarmenetes betét, 10-32 menetméret, 0.190 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk | AE6RPN 5UUD8

POWERCOIL 3534-10GX1.0D csavaros betét, 10-32 menetméret, 0.190 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6RPN Típus: 3534-10GX1.0DKereszthivatkozás: 5UUD8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret13 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.0.256 "
Hossz0.19 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret10-32
Koppintson a Méretek elemre10-32
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3534-10GX1.0D csavaros betét, 10-32 menetméret, 0.190 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk
€7.08 /csomag