Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-5GX1.5DSL Helical Insert, 5-40 Thread Size, 0.188 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DDG 5WZT7

POWERCOIL 3532-5GX1.5DSL csavaros betét, 5-40 menetméret, 0.188 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DDG Típus: 3532-5GX1.5DSLKereszthivatkozás: 5WZT7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€8.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret#29
Ingyenes tekercs Dia.0.173 "
Hossz0.188 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret5-40
Koppintson a Méretek elemre5-40
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-5GX1.5DSL csavaros betét, 5-40 menetméret, 0.188 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk
€8.01 /csomag