Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3521-8.00X1.0D Helical Insert, M8 X 1.00 Thread Size, 8mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBR 5WZN0

POWERCOIL 3521-8.00X1.0D csavaros betét, M8 x 1.00 menetméret, 8 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DBR Modell: 3521-8.00X1.0DKereszthivatkozás: 5WZN0

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€8.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret8.3mm
Ingyenes tekercs Dia.12.50mm
Hossz8"
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM8 x 1
Koppintson a Méretek elemreM8 x 1.00
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus finom
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3521-8.00X1.0D csavaros betét, M8 x 1.00 menetméret, 8 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€8.14 /csomag