Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-16.00X1.0D csavarmenetes betét, M16 X 1.00 menetméret, 16 mm hosszú, rozsdamentes acél | AE7DCT 5WZR4

POWERCOIL 3520-16.00X1.0D csavaros betét, M16 x 1.00 menetméret, 16 mm hosszú, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7DCT Modell: 3520-16.00X1.0DKereszthivatkozás: 5WZR4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret16.5mm
Ingyenes tekercs Dia.19.60mm
Hossz16
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM16 x 1
Koppintson a Méretek elemreM16 x 1.00
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-16.00X1.0D csavaros betét, M16 x 1.00 menetméret, 16 mm hosszú, rozsdamentes acél
€2.55 /Mértékegység