Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UGP4 érintkező Kék 16-14 - 100 db | AE6PHV

POWER FIRST 5UGP4 Pin Terminal Blue Butted 16-14 - Pack Of 100

Raktáron
Tétel: AE6PHV Modell: 5UGP4
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
€75.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin terminál
Hordó belsejében Dia.0.091 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.134 "
VarrásPopsi
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UGP3 tűs csatlakozó piros 22-16-os - 100-as csomag | AE6PHU 5UGP30.067 "PirosVinyl221 fok F1.134 "22 - 16 AWG100€20.03
POWER FIRST 5UGP5 érintkezős sárga 12-10 - 50 db-os csomag | AE6PHW 5UGP50.134 "SárgaVinyl221 fok F0.906 "12 - 10 AWG50€55.59
POWER FIRST 5UGP6 érintkező csupasz 22-16-os - 100 db-os csomag | AE6PHX 5UGP60.067 "CsupaszSzigeteletlen302 fok F0.661 "22 - 16 AWG100€17.04
POWER FIRST 5UGP7 érintkező csupasz 16-14 - 100 db-os csomag | AE6PHY 5UGP70.091 "CsupaszSzigeteletlen302 fok F0.661 "16 - 14 AWG100€52.86
POWER FIRST 5UGP8 érintkező csupasz 12-10 - 50 db-os csomag | AE6PHZ 5UGP80.134 "CsupaszSzigeteletlen302 fok F0.787 "12 - 10 AWG50€20.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UGP4 Pin Terminal Blue Butted 16-14 - Pack Of 100
€75.43 /csomag