Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 4RCX6 hőre zsugorodó cső 14-10awg 6 hüvelykes fekete - 25 db-os csomag | AD9EHK

POWER FIRST 4RCX6 hőre zsugorodó cső 14-10awg 6 hüvelykes fekete - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD9EHK Modell: 4RCX6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€93.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
Kábeltartomány14 - 10 AWG
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.12 "
Zsugorodás előtti azonosító0.35 "
Hossz6"
Anyagpoliolefin
Max. Feszültség600
Zsugorítási arány3:1
Zsugor hőmérséklet.-45 foktól 125 fokig F
Temp. Hatótávolság-67 - 230 F
Falvastagság zsugorodás után0.07 "
Fal típusKözepes fal
Szélesség0.63 "
Vezetéktartomány14 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 4RCX7 hőre zsugorodó cső 14-10awg 48in Black Pk5 | AD9EHL 4RCX74 láb.5€135.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 4RCX6 hőre zsugorodó cső 14-10awg 6 hüvelykes fekete - 25 db-os csomag
€93.06 /csomag