POWER FIRST 4CEL7 Cable Protector 45 Degree Right Turn 5ch Red/yellow | AD6XDU

POWER FIRST 4CEL7 Cable Protector 45 Degree Right Turn 5ch Red/yellow

Raktáron
Tétel: AD6XDU Model: 4CEL7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€386.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő 45 fokos jobbra fordulás
Csatorna magassága1.22 "
Csatorna szélesség1.22 "
Csatornák5
színekPiros sárga
csatlakozás típusaGomba
Magasság2.31 "
Hossz25 "
Terhelhetőség20,000 70 font @ 9000 fok F, 120 font @ XNUMX fok F.
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője1-7 / 16 "
Csatornák száma5
StílusCsuklós
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.056
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)65.02
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód3926909980
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 4CEL7 Cable Protector 45 Degree Right Turn 5ch Red/yellow
€386.47 /Mértékegység