Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 2LNG9 Rocker Switch Dpdt 6 Connections | AC2NQL

POWER FIRST 2LNG9 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AC2NQL Modell: 2LNG9
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
€14.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése20 A @ 125 V, 15 A @ 250 V
TestszínFekete
KapcsolatfelvételDPDT
HP2 @ 110/250 VAC
Szerelési lyuk0.83 "x 1.45"
Csatlakozások száma6
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
Szín váltásaPiros
Kapcsoló funkcióBe / Be
Terminálok1/4 "Gyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0324
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseKapcsolatfelvételHPSzerelési lyukCsatlakozások számaÜzemi hőm. HatótávolságTerminálokÁr
POWER FIRST 29FG31 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások | AB8UZM 29FG3120A @ 125 / 250VDPDT2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 fok és 149 fok F között1/4 "Gyorscsatlakozás fül€13.37
POWER FIRST 2LNE2 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NPJ 2LNE220 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 fok és 104 fok F közöttCsavar€8.42
POWER FIRST 2LNE4 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NPL 2LNE420 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 fok és 104 fok F közöttCsavar€1.57
POWER FIRST 2LNE5 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NPM 2LNE520 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 fok és 104 fok F között1/4 "Gyorscsatlakozás fül€8.42
POWER FIRST 2LNE6 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NPN 2LNE620 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 fok és 104 fok F közöttCsavar€3.41
POWER FIRST 2LNE7 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NPP 2LNA3 2LNE720 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 fok és 104 fok F között1/4 "Gyorscsatlakozás fül€3.41
POWER FIRST 2LNG6 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások | AC2NQH 2LNG620 A @ 125 V, 15 A @ 250 VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 fok és 104 fok F közöttCsavar€5.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 2LNG9 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások
€14.62 /Mértékegység