Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 24C897 női lemez 16-14 Awg 0.81 hüvelyk - 100 db | AB7VNP

POWER FIRST 24C897 női lemez 16-14 Awg 0.81 hüvelyk - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB7VNP Modell: 24C897

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€69.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.185 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.76 "
VarrásPopsi
Lapméret0.187 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)0.36
Hajó hossza (cm)1.2
Hajószélesség (cm)0.8
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHordó belsejében Dia.SzínkódLapméretVezetéktartományCsatlakozó anyagSzigetelésSzigetelés típusaPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C878 női tárcsa 22-16awg - 100 darabos csomag | AB7VMU 24C8780.87 "0.15 "Piros0.250 x 0.032 "22 - 16 AWGÓnozott sárgarézTeleVinil, teljes100€91.06
POWER FIRST 24C879 női tárcsa 22-16awg - 100 darabos csomag | AB7VMV 24C8790.81 "0.15 "Piros0.187 x 0.032 "22 - 16 AWGÓnozott sárgarézTeleVinil, teljes100€82.73
POWER FIRST 24C880 Buttsplice Vinyl 22-16awg - 100 darabos csomag AB7VMW 24C8800.81 "0.15 "Piros0.187 x 0.020 "22 - 16 AWGÓnozott sárgarézTeleVinil, teljes100€85.73
POWER FIRST 24C881 női lemezlemez 22-16awg - 100 darabos csomag | AB7VMX 24C8810.75 "0.15 "Piros0.110 x 0.032 "22 - 16 AWGÓnozott sárgarézTeleVinil, teljes100€62.71
POWER FIRST 24C882 női lemez, 22-16awg vinyl - 100 darabos csomag | AB7VMY 24C8820.75 "0.15 "Piros0.110 x 0.020 "22 - 16 AWGÓnozott sárgarézTeleVinil, teljes100€61.40
POWER FIRST 24C883 női korong nejlon 16-14awg - 50 darabos csomag | AB7VMZ 24C8830.87 "0.185 "Kék0.250 x 0.032 "16 - 14 AWGÓnozott sárgarézTeleVinil, teljes50€45.53
POWER FIRST 24C884 Buttsplice Nylon 16-14awg - 50 darabos csomag | AB7VNA 24C8840.8 "0.185 "Kék0.187 x 0.032 "16 - 14 AWGÓnozott sárgarézTeleVinil, teljes50€38.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 24C897 női lemez 16-14 Awg 0.81 hüvelyk - 100 db-os csomag
€69.64 /csomag